Motion
INS-SXR-207

Dodge
INS-SXR-207

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2.4375 pulg. Diámetro de orificio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00588680
No. Fabricante INS-SXR-207
Precio233.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-SXR-207

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2.4375 pulg. Diámetro de orificio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00588680
No. Fabricante INS-SXR-207

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio233.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
INSSXR207 BRG Y COLLAR 131931

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11791 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8100 lbf
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga dinámica
    11791 lbf
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga estática
    8100 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    131931
  • UPC_NO
    782475237012
  • Relubricable
    Sí
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo