Motion
INS-SXR-012

Dodge
INS-SXR-012

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 0.7500 pulg. Diámetro de orificio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00588685
No. Fabricante INS-SXR-012
Precio108.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-SXR-012

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 0.7500 pulg. Diámetro de orificio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00588685
No. Fabricante INS-SXR-012
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
Precio108.22 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
INSSXR012 BRG Y COLLAR 131904

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2899 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1482 lbf
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga dinámica
    2899 lbf
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga estática
    1482 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    131904
  • UPC_NO
    782475233052
  • Relubricable
    Sí
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo