Motion
BLOQUE DE ALMOHADA DE EXPANSIÓN 3 15/16 SLV RTL

Dodge
3 15/16 SLV RTL EXPANSION PILLOW BLOCK

Cojinete de bloque de almohadas hidrodinámico: orificio de 3-15/16 pulgadas, longitud de 20.7500 pulgadas, altura de 13.6250 pulgadas, ancho de 10.7500 pulgadas, hierro fundido
Artículo MI #00588791
No. Fabricante 3 15/16 SLV RTL EXPANSION PILLOW BLOCK
Precio13,244.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
3 15/16 SLV RTL EXPANSION PILLOW BLOCK

Cojinete de bloque de almohadas hidrodinámico: orificio de 3-15/16 pulgadas, longitud de 20.7500 pulgadas, altura de 13.6250 pulgadas, ancho de 10.7500 pulgadas, hierro fundido
Artículo MI #00588791
No. Fabricante 3 15/16 SLV RTL EXPANSION PILLOW BLOCK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$13,244.29/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SLEEVOIL 3-15/16 RTL PIL BLK 132475

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3-15/16 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    20.7500 pulg.
  • Altura total
    13.6250 pulg.
  • UPC_NO
    782475120598
  • Ancho general
    10.7500 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    6.5000 pulg.
  • Serie
    RTL
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 16.5000 a 18 pulg.
  • Ancho de la base
    7 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Hidrodinámica
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, AGMA, ASMMA, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Lubricación
    Aceite
  • Número de catálogo del fabricante
    132475
  • Diámetro del eje
    3.9375 pulg.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de cuatro pernos
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Cojinetes hidrodinámicos de bloque de almohada
  • Peso
    230 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo