Descripción general
Descripción del fabricante
SLEEVOIL 5-7/16 RT-L PIL BLK 132383
Especificaciones
- Diámetro interno5-7/16 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total26.7500 pulg.
- Altura total18.8750 pulg.
- UPC_NO782475120123
- Línea central de base a orificio8.7500 pulg.
- SerieRTL
- Longitud del centro del perno al centroDe 21.2500 a 23.2500 pulg.
- Ancho de la base9-1/2 pulg.
- Tipo de cojineteHidrodinámica
- Estándares cumplidosAFBMA, AGMA, ASMMA, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
- Construcción de la carcasaDivisión
- LubricaciónAceite
- Número de catálogo del fabricante132383
- Diámetro del eje5.4375 pulg.
- País de origenEE. UU.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de carcasaBloque de almohada de cuatro pernos
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoCojinetes hidrodinámicos de bloque de almohada
- Peso500 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Rubber Plastics Reducer Redesign Case StudyA rubber and plastics manufacturer was using an outdated and difficult-to-maintain drive system on their bulk material hoppers.
View Literature
Motion Mining Dodge Solution Case StudyMotion provided a compact motorized gearbox and motor that streamlined the operation, saving the customer time and money.
View Literature
Motion Pulp-Paper Dodge Raptor Coupling Upgrade Case StudyThe upgraded couplings have led to increased product life and operational reliability, resulting in an estimated 5 to 7 percent cost savings.
View Literature
Motion Pulp Paper Bearing Upgrade Case StudyThe customer struggled with short lifespans and time-consuming installations on housed bearings
View Literature
More resources
Motion Pulp-Paper Obsolete Dresser Gearbox Replacement Case Study
A new Dodge Tigear solution was selected to restore reliability and simplify future maintenance.
Motion Aggregate Conveyor Drive Enhances Safety and Productivity Case Study
Motion and Dodge collaborated to develop a remote-controlled drive system using sprockets and chain assemblies suited for the conveyors.