Motion
BLOQUE DE ALMOHADA DE EXPANSIÓN 6 SLV RTL

Dodge
6 SLV RTL EXPANSION PILLOW BLOCK

Rodamiento de bloque de almohadas hidrodinámico - 6 in de diámetro interior, 29.0000 in de longitud, 20.1250 in de altura, hierro fundido
Artículo MI #00588795
No. Fabricante 6 SLV RTL EXPANSION PILLOW BLOCK
Precio26,294.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
6 SLV RTL EXPANSION PILLOW BLOCK

Rodamiento de bloque de almohadas hidrodinámico - 6 in de diámetro interior, 29.0000 in de longitud, 20.1250 in de altura, hierro fundido
Artículo MI #00588795
No. Fabricante 6 SLV RTL EXPANSION PILLOW BLOCK
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
Precio26,294.52 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SLEEVOIL 6" RTL PIL BLK 132384

Especificaciones

  • Diámetro interno
    6 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    29.0000 pulg.
  • Altura total
    20.1250 pulg.
  • UPC_NO
    782475120130
  • Línea central de base a orificio
    9.5000 pulg.
  • Serie
    RTL
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 22.8750 a 25.1250 pulg.
  • Ancho de la base
    10-1/2 pulg.
  • Material del cojinete
    Conejo
  • Tipo de cojinete
    Hidrodinámica
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, AGMA, ASMMA, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Lubricación
    Aceite
  • Número de catálogo del fabricante
    132384
  • Diámetro del eje
    6.0000 pulg.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de cuatro pernos
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Cojinetes hidrodinámicos de bloque de almohada
  • Peso
    825 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo