Motion
BLOQUE DE ALMOHADA DE EXPANSIÓN 8 SLV RTL

Dodge
8 SLV RTL EXPANSION PILLOW BLOCK

Rodamiento de bloque de almohadas hidrodinámico - 8 in de diámetro interior, 38.0000 in de longitud, 25.8125 in de altura, hierro fundido
Artículo MI #00588797
No. Fabricante 8 SLV RTL EXPANSION PILLOW BLOCK
Precio35,215.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
8 SLV RTL EXPANSION PILLOW BLOCK

Rodamiento de bloque de almohadas hidrodinámico - 8 in de diámetro interior, 38.0000 in de longitud, 25.8125 in de altura, hierro fundido
Artículo MI #00588797
No. Fabricante 8 SLV RTL EXPANSION PILLOW BLOCK
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
Su precio$35,215.87/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SLEEVOIL 8" RTL PIL BLK 132386

Especificaciones

  • Diámetro interno
    8 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    38.0000 pulg.
  • Altura total
    25.8125 pulg.
  • UPC_NO
    782475120154
  • Línea central de base a orificio
    12.2500 pulg.
  • Serie
    RTL
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 29.8750 a 33.1250 pulg.
  • Ancho de la base
    14 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Hidrodinámica
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, AGMA, ASMMA, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Lubricación
    Aceite
  • Número de catálogo del fabricante
    132386
  • Diámetro del eje
    8.0000 pulg.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de cuatro pernos
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Cojinetes hidrodinámicos de bloque de almohada
  • Peso
    1310 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo