BLOQUE DE ALMOHADA DE EXPANSIÓN 12 SLV RTL

Dodge
12 SLV RTL EXPANSION PILLOW BLOCK

Rodamiento de bloque de almohadas hidrodinámico - 12 in de diámetro interior, 49.0000 in de longitud, 37.0000 in de altura, hierro fundido
Artículo MI #00588800
No. Fabricante 12 SLV RTL EXPANSION PILLOW BLOCK
Precio150,401.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
12 SLV RTL EXPANSION PILLOW BLOCK

Rodamiento de bloque de almohadas hidrodinámico - 12 in de diámetro interior, 49.0000 in de longitud, 37.0000 in de altura, hierro fundido
Artículo MI #00588800
No. Fabricante 12 SLV RTL EXPANSION PILLOW BLOCK
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
Precio150,401.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SLEEVOIL 12" RTL PIL BLK 132389

Especificaciones

  • Diámetro interno
    12 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    49.0000 pulg.
  • Altura total
    37.0000 pulg.
  • UPC_NO
    782475120185
  • Línea central de base a orificio
    17.7500 pulg.
  • Serie
    RTL
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 41.8750 a 43.6250 pulg.
  • Ancho de la base
    18 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Hidrodinámica
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, AGMA, ASMMA, BSA, CMA, UL, MPTA, PTDA
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Lubricación
    Aceite
  • Número de catálogo del fabricante
    132389
  • Diámetro del eje
    12.0000 pulg.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de cuatro pernos
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Cojinetes hidrodinámicos de bloque de almohada
  • Peso
    3500 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo