KBR2111
Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 1-11/16 pulg., diámetro exterior de 6-1/8 pulg., cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #00588951
No. Fabricante KBR2111
Precio2,625.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 1-11/16 pulg., diámetro exterior de 6-1/8 pulg., cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #00588951
No. Fabricante KBR2111
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
Precio2,625.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KBR2111 FLG CARTRDGE BLK CONND BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    6.1250 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Ancho del anillo interior
    3-1/8 pulg.
  • Ancho general
    8.7500 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    21300 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    2000
  • Número de Upc del fabricante
    698210642433
  • UPC_NO
    698210642433
  • Peso
    8.40 lb
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Altura total
    3.7400 pulg.
  • Longitud total
    8.7500 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos