KFS5203S
Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-3/16 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico doble, rodamiento de expansión (flotante), Carcasa de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #00589082
No. Fabricante KFS5203S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-3/16 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico doble, rodamiento de expansión (flotante), Carcasa de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #00589082
No. Fabricante KFS5203S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
KFS5203S FLG BLK FLTG W/PLT HD BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    6.3750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Diámetro de longitud total
    5.8750 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Altura total
    5.8750 pulg.
  • Profundidad general
    4-1/8 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    36670 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    44400 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    5000
  • UPC_NO
    698210715045
  • Peso
    16.8 lb
  • RPM Máx.
    2500 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos