KPS5203F
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00589205
No. Fabricante KPS5203F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00589205
No. Fabricante KPS5203F
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
KPS5203F PBLK,FLTG,HD BG,4 BLT HSG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Longitud total
    10.2500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Altura total
    5.7188 pulg.
  • Ancho de la base
    4-1/8 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Ancho general
    4.1250 pulg.
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31800 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    5000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Peso
    21.7 lb
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • UPC_NO
    698210703820
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs