GN112KRRB
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.7500 pulg. Diámetro del orificio, 3.9375 pulg. D.E., 1.6875 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00589245
No. Fabricante GN112KRRB
Precio430.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.7500 pulg. Diámetro del orificio, 3.9375 pulg. D.E., 1.6875 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00589245
No. Fabricante GN112KRRB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$430.92/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GN 112 KRRB BRG
  • Los cojinetes R-Seal de la serie pesada son similares a los de la serie estándar y están diseñados para soportar cargas continuas, pesadas o de choque
  • Esta serie tiene rodamientos más pesados de la serie 300 . Incluyen un miembro de sellado considerablemente más grueso en el sello de diafragma de tipo contacto
  • El diseño de la serie garantiza la retención completa del lubricante y la exclusión positiva de todos los contaminantes
  • La serie GN-KRRB tiene un diámetro exterior esférico

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9370 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.6875 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    27 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.6875 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6700 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    2410 rpm
  • Serie
    GN-KRRB
  • UPC_NO
    087796053854
  • Peso
    3.03 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo