Descripción general
Descripción del fabricante
SM 1111 KS BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Diámetro exterior3.3470 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial4500 lbf
- Capacidad de carga estática radial8150 lbf
- Material del cojineteAcero
- Tipo de selloContacto/Lip
- Número de Upc del fabricante087796105089
- UPC_NO087796105089
- Peso1.98 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad