SMN103KS
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.1875 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. D.E., 1.4375 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00589289
No. Fabricante SMN103KS
Precio785.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.1875 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. D.E., 1.4375 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00589289
No. Fabricante SMN103KS
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
Precio785.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SMN 103 KS BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1496 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.4375 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    19 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.4375 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3550 lbf
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    SMN-S
  • UPC_NO
    087796053489
  • Peso
    1.44 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo