SMN108KS
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.5000 pulg. Diámetro del orificio, 3.9375 pulg. D.E., 1.6250 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00589297
No. Fabricante SMN108KS
Precio710.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.5000 pulg. Diámetro del orificio, 3.9375 pulg. D.E., 1.6250 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00589297
No. Fabricante SMN108KS
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
Su precio$710.93/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SMN 108 KS BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9370 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.6250 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.9055 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.6250 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5600 lbf
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    SMN-S
  • Número de Upc del fabricante
    087796053755
  • UPC_NO
    087796053755
  • Peso
    2.96 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo