Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Diámetro exterior120 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general1.9375 pulg.
- Ancho del anillo exterior27 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.9375 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial15300 lbf
- Capacidad de carga estática radial8000 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieSMN-S
- Número de Upc del fabricante087796053991
- UPC_NO087796053991
- Peso4.73 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola