SMN203KS
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2.1875 pulg. Diámetro del orificio, 130 mm OD, 2.1875 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00589306
No. Fabricante SMN203KS
Precio1,276.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2.1875 pulg. Diámetro del orificio, 130 mm OD, 2.1875 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00589306
No. Fabricante SMN203KS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,276.43/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SMN 203 KS BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    2.1875 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    29 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    2.1875 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9500 lbf
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    SMN-S
  • Número de Upc del fabricante
    087796054103
  • UPC_NO
    087796054103
  • Peso
    6.1 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo