Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Diámetro exterior145 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general2.4375 pulg.
- Ancho del anillo exterior1.2205 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior2.4375 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial20400 lbf
- Capacidad de carga estática radial10800 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieSMN-S
- Número de Upc del fabricante087796054134
- UPC_NO087796054134
- Peso7.5 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola