Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno2-11/16 pulg.
- Diámetro exterior165 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general2.6875 pulg.
- Ancho del anillo exterior35 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior2.6875 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial26000 lbf
- Capacidad de carga estática radial14300 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieSMN-S
- Número de Upc del fabricante087796054165
- UPC_NO087796054165
- Peso11.42 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola