SMN215KS
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2.9375 pulg. Diámetro del orificio, 175 mm OD, 2.9375 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00589315
No. Fabricante SMN215KS
Precio2,397.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2.9375 pulg. Diámetro del orificio, 175 mm OD, 2.9375 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00589315
No. Fabricante SMN215KS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,397.79/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SMN 215 KS BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    175 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    2.9375 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.5670 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    2.9375 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16000 lbf
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    SMN-S
  • Número de Upc del fabricante
    087796054196
  • UPC_NO
    087796054196
  • Peso
    14.22 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo