Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno3-3/16 pulg.
- Diámetro exterior7.4803 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general3.1875 pulg.
- Ancho del anillo exterior1.5354 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior3.1875 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial30500 lbf
- Capacidad de carga estática radial18000 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieSMN-S
- Número de Upc del fabricante087796054219
- UPC_NO087796054219
- Peso17.71 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola