Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno3-7/16 pulg.
- Diámetro exterior8.2600 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general3.4375 pulg.
- Ancho del anillo exterior1.6929 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior3.4375 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial35500 lbf
- Capacidad de carga estática radial22400 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieSMN-S
- Número de Upc del fabricante087796054233
- UPC_NO087796054233
- Peso25.97 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola