SMN315WS
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 3-15/16 pulg. Diámetro de orificio, 9.2500 pulg. OD, 3.9375 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00589325
No. Fabricante SMN315WS
Precio6,841.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 3-15/16 pulg. Diámetro de orificio, 9.2500 pulg. OD, 3.9375 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00589325
No. Fabricante SMN315WS
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
Su precio$6,841.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SMN 315 WS BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    3-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.2500 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    3.9375 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.8504 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    3.9375 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    43000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    29000 lbf
  • Material de la jaula
    Bronce
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    SMN-S
  • Número de Upc del fabricante
    087796054264
  • UPC_NO
    087796054264
  • Peso
    34.85 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo