SMN407WS
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 4.4375 pulg. Diámetro del orificio, 240 mm OD, 4.1875 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00589327
No. Fabricante SMN407WS
Precio10,566.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 4.4375 pulg. Diámetro del orificio, 240 mm OD, 4.1875 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00589327
No. Fabricante SMN407WS
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
Su precio$10,566.20/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SMN 407 WS BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    4-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.4300 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    4.1875 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.9685 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    4.1875 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    63000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    52000 lbf
  • Material de la jaula
    Bronce
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    SMN-S
  • Número de Upc del fabricante
    087796054271
  • UPC_NO
    087796054271
  • Peso
    47.28 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo