SMN415WS
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 4.9375 pulg. Diámetro del orificio, 11.8125 pulg. D.E., 4.5625 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00589328
No. Fabricante SMN415WS
Precio5,296.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 4.9375 pulg. Diámetro del orificio, 11.8125 pulg. D.E., 4.5625 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00589328
No. Fabricante SMN415WS
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
Su precio$5,296.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SMN 415 WS BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    4-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.8100 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    4.5625 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    2.3228 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    4.5625 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    78000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    69500 lbf
  • Material de la jaula
    Bronce
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    SMN-S
  • Número de Upc del fabricante
    087796054288
  • UPC_NO
    087796054288
  • Peso
    74.39 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo