Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Diámetro exterior3.1102 pulg.
- Ancho general2.0160 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.7480 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.4844 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica radial6400 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de selloSello de contacto
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- UPC_NO087796197978
- Peso1.26 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola