ZMC5407Y
Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 4-7/16 in, DE de 8-3/4 in, 4-1/4 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #00589357
No. Fabricante ZMC5407Y
Precio7,394.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 4-7/16 in, DE de 8-3/4 in, 4-1/4 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #00589357
No. Fabricante ZMC5407Y
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
Su precio$7,394.03/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE CARTUCHOS ZMC5407Y CON HD BRG
  • Cojinete de rodillo esférico montado de 4 7/16", bloque de cartucho de hierro fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble, sello de separación

Especificaciones

  • Diámetro interno
    4-7/16 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    8.7500 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4-1/4 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Ancho del anillo interior
    6-1/4 pulg.
  • Ancho general
    9.6900 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    149500 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    159300 lb
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Serie
    5000
  • Número de Upc del fabricante
    698210683245
  • UPC_NO
    698210683245
  • Peso
    47 lb
  • RPM Máx.
    1850 rpm
  • Altura total
    6.2500 pulg.
  • Longitud total
    9.6900 pulg.
  • Tipo de retén
    Polímero diseñado
  • Insertar
    5407YU

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos