Motion
ZMC5415
Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 4-15/16 in, DE de 10.437 in, 5-9/16 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #00589358
No. Fabricante ZMC5415
Precio9,548.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 4-15/16 in, DE de 10.437 in, 5-9/16 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #00589358
No. Fabricante ZMC5415
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
Su precio$9,548.78/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE CARTUCHOS ZMC5415 CON HD BRG
  • Cojinete de rodillo esférico montado de 4 15/16", bloque de cartucho de hierro fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble, sello de separación

Especificaciones

  • Diámetro interno
    4-15/16 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    10.4370 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5-9/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Ancho del anillo interior
    7-7/8 pulg.
  • Ancho general
    10.0000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    191500 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    241900 lb
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Serie
    5000
  • Número de Upc del fabricante
    698210684877
  • UPC_NO
    698210684877
  • Peso
    95 lb
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Altura total
    13.0000 pulg.
  • Longitud total
    13.0000 pulg.
  • Tipo de retén
    Polímero diseñado
  • Insertar
    5415U

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos