ZMC5600
Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 6 in, DE de 12-1/4 in, 5-7/8 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #00589362
No. Fabricante ZMC5600
Precio15,658.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 6 in, DE de 12-1/4 in, 5-7/8 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #00589362
No. Fabricante ZMC5600
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
Su precio$15,658.64/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE CARTUCHOS ZMC5600 CON HD BRG
  • Cojinete de rodillo esférico montado de 6", bloque de cartucho de hierro fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble, sello de separación

Especificaciones

  • Diámetro interno
    6 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    12.2500 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5-7/8 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Ancho del anillo interior
    8-1/8 pulg.
  • Ancho general
    10.0000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    248200 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    304600 lb
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Serie
    5000
  • Número de Upc del fabricante
    698210714086
  • UPC_NO
    698210714086
  • Peso
    133 lb
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • Altura total
    13.0000 pulg.
  • Longitud total
    13.0000 pulg.
  • Tipo de retén
    Acero
  • Insertar
    5600U

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos