MMC5115
Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 1-15/16 in, DE de 4-1/8 in, 2-7/16 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #00589369
No. Fabricante MMC5115
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 1-15/16 in, DE de 4-1/8 in, 2-7/16 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #00589369
No. Fabricante MMC5115
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE CARTUCHOS MMC5115 CON HD BRG
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 1 15/16", bloque de cartucho de hierro fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble, sello de contacto pesado cargado por resorte

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    4.1250 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2-7/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Ancho del anillo interior
    3-13/16 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28890 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    33200 lb
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Serie
    5000
  • UPC_NO
    698210679651
  • Peso
    6.5 lb
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Tipo de retén
    Polímero diseñado
  • Insertar
    5115U

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs