MMC9208
Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 2-1/2 in, DE de 5-7/8 in, 3-1/8 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #00589449
No. Fabricante MMC9208
Precio3,321.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 2-1/2 in, DE de 5-7/8 in, 3-1/8 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #00589449
No. Fabricante MMC9208
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
Su precio$3,321.78/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE CARTUCHOS MMC9208 CON ADP BRG
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 2 1/2", bloque de cartucho de hierro fundido, montado con adaptador, sello de contacto pesado cargado con resorte

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-1/2 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    5.8750 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3-1/8 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Ancho del anillo interior
    3-27/32 pulg.
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    57750 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    71500 lb
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Serie
    9000
  • UPC_NO
    698210700034
  • Peso
    15.2 lb
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Altura total
    6.3800 pulg.
  • Longitud total
    6.5000 pulg.
  • Tipo de retén
    Polímero diseñado
  • Insertar
    9208U

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos