Motion
ZMC9115
Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 1-15/16 in, DE de 4.531 in, 2-9/16 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #00589464
No. Fabricante ZMC9115
Precio1,552.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 1-15/16 in, DE de 4.531 in, 2-9/16 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #00589464
No. Fabricante ZMC9115

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,552.78/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE CARTUCHOS ZMC9115 CON ADP BRG
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 1 15/16", bloque de cartucho de hierro fundido, montado con adaptador, sello de separación

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    4.5310 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2-9/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Ancho del anillo interior
    3-5/32 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    36370 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    44400 lb
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Serie
    9000
  • Número de Upc del fabricante
    698210671440
  • UPC_NO
    698210671440
  • Peso
    7.6 lb
  • RPM Máx.
    3650 rpm
  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Tipo de retén
    Polímero diseñado
  • Insertar
    9115U

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos