ZMC9211
Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 2-11/16 in, DE de 6-3/4 in, 3-7/16 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #00589469
No. Fabricante ZMC9211
Precio4,197.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 2-11/16 in, DE de 6-3/4 in, 3-7/16 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #00589469
No. Fabricante ZMC9211
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
Su precio$4,197.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE CARTUCHOS ZMC9211 CON ADP BRG
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 2 11/16", bloque de cartucho de hierro fundido, montado con adaptador, sello de separación

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-11/16 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    6.7500 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3-7/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Ancho del anillo interior
    4-1/4 pulg.
  • Ancho general
    4.8800 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    84330 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    90700 lb
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Serie
    9000
  • Número de Upc del fabricante
    698210714130
  • UPC_NO
    698210714130
  • Peso
    23.8 lb
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Altura total
    6.8800 pulg.
  • Longitud total
    6.8800 pulg.
  • Tipo de retén
    Polímero diseñado
  • Insertar
    9211U

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos