ZMC9515
Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 5-15/16 in, DE de 13.563 in, 6-3/16 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #00589481
No. Fabricante ZMC9515
Precio27,442.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 5-15/16 in, DE de 13.563 in, 6-3/16 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #00589481
No. Fabricante ZMC9515
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
Su precio$27,442.93/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE CARTUCHOS ZMC9515 CON ADP BRG
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 5 15/16", bloque de cartucho de hierro fundido, montado con adaptador, sello de separación

Especificaciones

  • Diámetro interno
    5-15/16 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    13.5630 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6-3/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Ancho del anillo interior
    7-3/4 pulg.
  • Ancho general
    10.0000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    309860 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    395500 lb
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Serie
    9000
  • Número de Upc del fabricante
    698210714239
  • UPC_NO
    698210714239
  • Peso
    178 lb
  • RPM Máx.
    800 rpm
  • Altura total
    13.0000 pulg.
  • Longitud total
    13.0000 pulg.
  • Tipo de retén
    Acero
  • Insertar
    9515U

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos