SMN114K
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.8750 pulg. Diámetro del orificio, 4.3307 pulg. D.E., 1.9375 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00589546
No. Fabricante SMN114K
Precio285.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.8750 pulg. Diámetro del orificio, 4.3307 pulg. D.E., 1.9375 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00589546
No. Fabricante SMN114K
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
Su precio$285.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SMN 114 K BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1-7/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3307 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.9375 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    27 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.9375 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8000 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    SMN
  • Número de Upc del fabricante
    087796101265
  • UPC_NO
    087796101265
  • Peso
    4.07 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo