Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- Diámetro exterior72 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general1.4375 pulg.
- Ancho del anillo exterior19 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.4375 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial7500 lbf
- Capacidad de carga estática radial3550 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieSMN
- Número de Upc del fabricante087796099753
- UPC_NO087796099753
- Peso1.35 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola