Descripción general
- Rodamiento de rodillos esféricos montados de 4 7/16", bloque de cartucho de hierro fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble, sello de contacto pesado cargado por resorte
Especificaciones
- Diámetro interno4-7/16 pulg.
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Diámetro exterior8.7500 pulg.
- Ancho de la carcasa4-1/4 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de expansiónFijo
- Ancho del anillo interior6-1/4 pulg.
- Ancho general9.6900 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Capacidad de carga dinámica radial149500 lb
- Capacidad de carga estática radial159300 lb
- Tipo de selloContacto/Lip
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- Serie5000
- UPC_NO698210700485
- Peso47 lb
- RPM Máx.1100 rpm
- Altura total6.2500 pulg.
- Longitud total9.6900 pulg.
- Tipo de reténPolímero diseñado
- Insertar5407YU
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de mejora de acoplamiento de madera y maderaUna planta de madera contrachapada utilizaba acoplamientos en sus bombas de prensa que fallaban cada tres meses, lo que provocaba tiempo de inactividad y creaba un peligro de incendio por contacto entre metales.
Ver la documentación
Regal Rexnord MiRS - Capacidades de la tienda de conversión de octubreNuestros talleres de conversión se enorgullecen de asociarse con Regal Rexnord para proporcionar soluciones de montaje de cajas de engranajes a través de nuestro Programa de construcción de cajas de engranajes. Consulte nuestra lista de ofertas de productos y servicios únicos.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reducción de costos y plazos de entrega para el cinturón de paletizadorMotion identificó una solución de abastecimiento alternativa que redujo significativamente tanto el tiempo de entrega como el coste general, al tiempo que descubrió oportunidades adicionales para obtener componentes clave de forma más asequible.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de sustitución de acoplamientos de engranajes aliados químicosMotion colaboraron rápidamente con un proveedor de confianza para identificar y entregar un reemplazo de emergencia, restaurando la producción antes de lo programado.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso del reductor de engranajes para productos químicos
Motion identificó rápidamente un reductor planetario de engranajes Rexnord como reemplazo de referencia cruzada y proporcionó una solución de montaje personalizada para restaurar las operaciones rápidamente.
Motion Estudio de caso de la solución de automatización de maquinaria y equipos
Esta asociación dio como resultado un diseño ModSort personalizado adaptado específicamente a los objetivos operativos del cliente, y el cliente ha expresado una alta satisfacción con el rendimiento del sistema.