ZGT1310
Conjunto de cabezal elevador para servicios pesados - Rodillo esférico, 10.0000 in de recorrido, 21.0000 in de longitud, 9.4375 in de ancho, 38.9375 in de altura, 18.0000 in de longitud central del perno
Artículo MI #00589588
No. Fabricante ZGT1310
Precio18,164.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de cabezal elevador para servicios pesados - Rodillo esférico, 10.0000 in de recorrido, 21.0000 in de longitud, 9.4375 in de ancho, 38.9375 in de altura, 18.0000 in de longitud central del perno
Artículo MI #00589588
No. Fabricante ZGT1310
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
Precio18,164.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ZGT1310 MONTURA T-U, EXTREMO DE LA CABEZA
  • Cojinete de rodillo esférico
  • Bastidor de toma del cabezal del elevador de tracción central

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • Ancho de la base
    9.4375 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Viaje
    10.0000 pulg.
  • Longitud total del bastidor
    21.0000 pulg.
  • Altura total del bastidor
    38.9375 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero soldado
  • Ancho de la base del bastidor
    9.4375 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Altura total
    38.9375 pulg.
  • Longitud total
    21.0000 pulg.
  • Ancho general
    9.4375 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    18.0000 pulg.
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    ZT2000, ZT3000
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Número de catálogo del fabricante
    ZGT1310
  • UPC_NO
    698210693640
  • Peso
    199.00 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos