ZD5400
Unidad dúplex de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 4 pulg. Bore , Montaje dúplex en brida 4-Bolt, Collar concéntrico doble, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00589696
No. Fabricante ZD5400
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad dúplex de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 4 pulg. Bore , Montaje dúplex en brida 4-Bolt, Collar concéntrico doble, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00589696
No. Fabricante ZD5400
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ZD5400 UNIDAD DUPLEX CON HD BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    4 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt dúplex
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.1875 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Diámetro de longitud total
    8.6250 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Altura total
    9.1250 pulg.
  • Profundidad general
    6-1/4 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    118000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    127500 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Serie
    5000
  • UPC_NO
    698210711238
  • Peso
    34 lb
  • RPM Máx.
    2050 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos