Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.0000 a 6.3750 pulg.
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloBuna N cargado por resorte
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Altura total4.1875 pulg.
- Longitud total7.9375 pulg.
- Ancho de la base2.0312 pulg.
- Ancho general2.0156 pulg.
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tamaño del perno0,5000 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieETXP
- Cojinete de repuestoETX-23
- UPC_NO662461168851
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante762231
- Dibujo CAD
- Peso6.8 lb
- Características y beneficios• Sin tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas