Descripción general
Especificaciones
- Tipo de estructuraTirador central
- Viaje12.0000 pulg.
- Longitud total29.5000 pulg.
- Ancho de la base4.0000 pulg.
- Altura total8.2813 pulg.
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatiblesE920
- Material del bastidorAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieT1000
- Longitud del centro del perno al centro27.5000 pulg.
- Diámetro de la varilla1 pulg.
- Peso58.75 lb
- Número de Upc del fabricante662289367894
- UPC_NO662289367894
- Número de catálogo del fabricante12-16.5T1000D