KT112315
Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Cojinete de rodillo esférico, calibre 3-15/16 in, fundición, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00589842
No. Fabricante KT112315
Precio4,640.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Cojinete de rodillo esférico, calibre 3-15/16 in, fundición, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00589842
No. Fabricante KT112315
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
Precio4,640.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KT112315 HD T-U BLK CON ND BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • Diámetro interno
    3-15/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Material de la jaula
    Polímero diseñado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Número de catálogo del fabricante
    KT112315
  • Peso
    68 lb
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Diámetro exterior de la plaquita
    4.5610 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.1300 pulg.
  • Tipo de bloqueo
    Cuello doble
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos