Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno12 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total40.0000 pulg.
- Altura total28.2500 pulg.
- UPC_NO782475122004
- Línea central de base a orificio13.5000 pulg.
- SerieSSL
- Longitud del centro del perno al centroDe 31.2500 a 34.7500 pulg.
- Ancho de la base17 pulg.
- Material del cojineteConejo
- Tipo de cojineteHidrodinámica
- Estándares cumplidosAFBMA, AGMA, ASMMA, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
- Construcción de la carcasaDivisión
- LubricaciónAceite
- Número de catálogo del fabricante132926
- Diámetro del eje12.0000 pulg.
- País de origenEE. UU.
- Tipo de servicioServicio normal
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de carcasaBloque de almohada de cuatro pernos
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoCojinetes hidrodinámicos de bloque de almohada
- Peso1785 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.