Motion
MUCP210-31

AMI Bearings
MUCP210-31

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohadas - Base 2-Bolt, 1-15/16 pulg. de diámetro interior, Material de acero inoxidable 304 , Rendimiento estándar, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00590269
No. Fabricante MUCP210-31
Precio575.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
MUCP210-31

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohadas - Base 2-Bolt, 1-15/16 pulg. de diámetro interior, Material de acero inoxidable 304 , Rendimiento estándar, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00590269
No. Fabricante MUCP210-31
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
Su precio$575.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCP210-31 1-15/16 BLOQUE DE ALMOHADA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 5.8750 a 6.6250 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Calidad del material
    304SS
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    4.5000 pulg.
  • Longitud total
    8.1250 pulg.
  • Ancho de la base
    2-3/8 pulg.
  • Ancho general
    2.4688 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6790 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4180 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    MUCP200
  • Cojinete de repuesto
    MUC210-31
  • UPC_NO
    0808250270552
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo