Descripción general
- PRIME PLUS SERIES - MUCP/MUCTB/MUCFL/MBLFL/MUCFB/MUCF/MUCST/MUCT
- Inserto de cojinete de acero inoxidable AISI 440C Carcasa de acero inoxidable fundido AISI 304
- Aplicaciones típicas: panaderías, mariscos, procesamiento de aves, procesamiento de carne fresca, marino
- Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 1/2” a 2-1/2” y 12mm a 65mm
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Material de la carcasaAcero inoxidable 304
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro6.1875 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material del inserto del cojineteAISI 440C Acero inoxidable
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado440C
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Diámetro de longitud total7.4375 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial2150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1080 lbf
- Longitud a través del orificio0.866 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento0°F - 212 °F
- SerieMUCFL200
- Cojinete de repuestoMUC210-31
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- UPC_NO0808250270514
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt