Descripción general
Especificaciones
- Tipo de estructuraTirador central
- Viaje18.0000 pulg.
- Longitud total38.5000 pulg.
- Ancho de la base5.0000 pulg.
- Altura total10.6875 pulg.
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatiblesE920
- Material del bastidorAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieT1000
- Longitud del centro del perno al centro36.5000 pulg.
- Diámetro de la varilla1-1/2 pulg.
- Peso125.45 lb
- Número de Upc del fabricante662289378074
- UPC_NO662289378074
- Número de catálogo del fabricante18-21.5T1000GL