Motion
019221

Dodge
019221

Bastidor de recogida - Tirador central, 18.0000 in de recorrido, 35.5000 in de longitud, 4.0000 in de ancho, 9.2500 in de altura
Artículo MI #00590303
No. Fabricante 019221
Precio2,546.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
019221

Bastidor de recogida - Tirador central, 18.0000 in de recorrido, 35.5000 in de longitud, 4.0000 in de ancho, 9.2500 in de altura
Artículo MI #00590303
No. Fabricante 019221
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
Precio2,546.16 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CP408X18TUFR MONTURA PARA TAKEUP 019221

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • País de origen
    EE. UU.
  • Viaje
    18.0000 pulg.
  • Longitud total
    35.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    4.0000 pulg.
  • Altura total
    9.2500 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    CP
  • Longitud del centro del perno al centro
    33.5000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1-1/8 pulg.
  • Estilo
    Tirador central
  • Peso
    65.72 lb
  • UPC_NO
    782475207275
  • Número de catálogo del fabricante
    019221
  • Tipo de producto
    Bastidores de sujeción de montaje lateral y tracción central

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo