Descripción general
Especificaciones
- Tipo de estructuraTirador central
- País de origenEE. UU.
- Viaje24.0000 pulg.
- Longitud total41.5000 pulg.
- Ancho de la base4.0000 pulg.
- Altura total9.2500 pulg.
- Material del bastidorAcero al carbono
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieCP
- Longitud del centro del perno al centro39.5000 pulg.
- Diámetro de la varilla1-1/8 pulg.
- EstiloTirador central
- Peso81 lb
- UPC_NO782475216277
- Número de catálogo del fabricante019222
- Tipo de productoBastidores de sujeción de montaje lateral y tracción central
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.