Motion
019224

Dodge
019224

Bastidor de recogida - Tirador central, 36.0000 in de recorrido, 53.5000 in de longitud, 4.0000 in de ancho, 9.2500 in de altura
Artículo MI #00590318
No. Fabricante 019224
Precio3,772.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
019224

Bastidor de recogida - Tirador central, 36.0000 in de recorrido, 53.5000 in de longitud, 4.0000 in de ancho, 9.2500 in de altura
Artículo MI #00590318
No. Fabricante 019224
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
Precio3,772.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CP408X36TUFR MONTURA PARA TAKEUP 019224

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • País de origen
    EE. UU.
  • Viaje
    36.0000 pulg.
  • Longitud total
    53.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    4.0000 pulg.
  • Altura total
    9.2500 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    CP
  • Longitud del centro del perno al centro
    51.5000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1-1/8 pulg.
  • Peso
    101 lb
  • UPC_NO
    782475205288
  • Número de catálogo del fabricante
    019224
  • Tipo de producto
    Bastidores de sujeción de montaje lateral y tracción central

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo