Motion
AW04

NTN
AW04

Arandela de bloqueo de cojinetes - 20 mm D.I., 36 mm D.E., 26 mm Diámetro frontal, Material de acero con bajo contenido de carbono
Artículo MI #00590324
No. Fabricante AW04
Precio2.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AW04

Arandela de bloqueo de cojinetes - 20 mm D.I., 36 mm D.E., 26 mm Diámetro frontal, Material de acero con bajo contenido de carbono
Artículo MI #00590324
No. Fabricante AW04

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2.86/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AW04

Especificaciones

  • Serie
    OI
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro de la cara
    26 mm
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Ancho de tanga
    0.1575 pulg.; 4.000 mm
  • Número de tangas
    13
  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN04
  • Número de Upc del fabricante
    4547359022223
  • UPC_NO
    4547359022223
  • Código de armonización
    7318.21.0090
  • País de origen
    JP
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos