Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno17 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 86 mm a 105 mm
- Línea central de base a orificio30.20 mm
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total62 mm
- Longitud total127 mm
- Ancho de la base38 mm
- Ancho general38 mm
- Tamaño del pernoM10
- Capacidad de carga dinámica radial1310 kgf
- Capacidad de carga estática radial680 kgf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieUCP200
- Cojinete de repuestoUC203
- UPC_NO0808250104062
- Página de producto del fabricante
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas